Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας DIN 3121/ISO 1174

Καρυδάκι υψηλής κρούσης 1/2'', εξαγωνικό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ SW21

Αρ. είδους 071413021
EAN 4045727548936

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας DIN 3121/ISO 1174

Αρ. είδους 071413021
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
Για ομαλή τοποθέτηση ζαντών από ελαφρύ μέταλλο. Μακριά έκδοση με χρωματική κωδικοποίηση.

Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο



Άκρο βιδώματος: 1/2 ίντσας, οπή για περόνη ασφάλισης και υποδοχή για δακτύλιο στεγανοποίησης



Άκρο βιδώματος: Εξαγωνικό, μετρικού τύπου, Powerdriv



Γεωμετρία: μακρύ



Πλαστικό χιτώνιο


Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στη βαφή στις ζάντες αλουμινίου



Πλαστικό στοπ μέσα στο ένθετο καρυδάκι


Προστατεύει τις ακμές και τις επιφάνειες των επιχρωμιωμένων μπουλονιών των τροχών



Πλαστικό χιτώνιο με χρωματική κωδικοποίηση


Απλοποιεί την αναγνώριση των διαστάσεων και εμποδίζει τη σπατάλη εργάσιμου χρόνου

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Π.χ. μέγεθος 15 για το Smart. Μέγεθος 22 για το Opel/Vauxhall Insignia

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

21 mm

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Μήκος (L1)

85 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

30 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

22 mm

Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2)

28,4 mm

Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d3)

30,7 mm

Σχεδίαση

Σφυρήλατο

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες