Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας DIN 3121/ISO 1174
Καρυδάκι υψηλής κρούσης 1/2'', εξαγωνικό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2ΜΑΚΡΥ Γ.ΤΡΟΧΟΥΣ SW15

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Άκρο βιδώματος: 1/2 ίντσας, οπή για περόνη ασφάλισης και υποδοχή για δακτύλιο στεγανοποίησης
Άκρο βιδώματος: Εξαγωνικό, μετρικού τύπου, Powerdriv
Γεωμετρία: μακρύ
Πλαστικό χιτώνιο
Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στη βαφή στις ζάντες αλουμινίου
Πλαστικό στοπ μέσα στο ένθετο καρυδάκι
Προστατεύει τις ακμές και τις επιφάνειες των επιχρωμιωμένων μπουλονιών των τροχών
Πλαστικό χιτώνιο με χρωματική κωδικοποίηση
Απλοποιεί την αναγνώριση των διαστάσεων και εμποδίζει τη σπατάλη εργάσιμου χρόνου
Φύλλα δεδομένων(X)
Π.χ. μέγεθος 15 για το Smart. Μέγεθος 22 για το Opel/Vauxhall Insignia
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 15 mm |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό εξάγωνο |
Μήκος (L1) | 85 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 30 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 22 mm |
Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2) | 22,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d3) | 24,8 mm |
Σχεδίαση | Σφυρήλατο |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |