Βηματικό μηχανικό κλειδί για υγειονομικές εφαρμογές
Βηματικό μηχανικό κλειδί 1/2 ίντσας
ΚΛΕΙΔΙ 1/2 8 ΔΙΑΒΑΘΜ.ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
Αρ. είδους 071543 007
EAN 4052703592135
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη βάση 1/2 ίντσας
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Επιφάνεια: ματ, επιχρωμιωμένη
- Σχεδίαση: με έκκεντρα, εξαγωνικά και διεξαγωνικά άκρα βιδώματος.
8 ρυθμίσεις με πρόσθετη λεπίδα κατσαβιδιού 1,5 x 9,0 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Τοποθέτηση και αφαίρεση μαστών βαλβίδων καλοριφέρ, βαλβίδων ασφάλισης και προεκτάσεων βαλβίδων μικρού μήκους
Αριθμός σκαλιών | 3 |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Μήκος (L) | 110 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 1 ίντσα, 3/4 ίντσας, 14 mm, 1/2 ίντσας, 12 mm, 3/8 ίντσας, 9,5 mm, 8 mm |