Κλειδί με καρυδάκι 1/2 ίντσας, 7 όψεων
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 7ΓΩΝΟ 1/2" 22ΜΜ
Αρ. είδους 071413 703
EAN 4061975260703
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 22 mm |
Τύπος άκρου | Επτάπλευρη κεφαλή |
Μήκος (L1) | 47,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 27,8 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 27 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 16 mm |
Υλικό | Μολυβδαίνιο του χρωμίου |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |