Αναστρέψιμη καστάνια 1/2 ίντσας με λαβή περιστρεφόμενη κατά 360°
Αναστρ. καστάνια 1/2 ίντσας με περιστρεφόμ. λαβή
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2' ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡ.ΛΑΒΗ L250 ZEBRA
Αρ. είδους 071201206
EAN 4062856421794
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιστροφή λαβής κατά 360°
- Το καρυδάκι στρέφεται με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Η εργασία εκτελείται με τη διπλάσια ταχύτητα
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως τυπική καστάνια
Το καρυδάκι δεν μπορεί να αποσπαστεί κατά λάθος
- Η ασφάλεια εμποδίζει το καρυδάκι να πέσει ή να χαθεί
- Πατήστε απλώς το κουμπί για να απελευθερωθεί η βυσματούμενη σύνδεση
Εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης
- Η εναλλαγή πλατό διευκολύνει την αλλαγή κατεύθυνσης μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
Μηχανισμός που δεν χρειάζεται συντήρηση
- Λεπτή οδόντωση με 52 δόντια, γωνία αντίθετης περιστροφής 7°, καμία απολύτως ανάγκη συντήρησης, μόνιμη λίπανση των μηχανισμών εγγυημένη
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
DIN | 3122 |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Επιχρωμιωμένο γυαλιστερό σατέν φινίρισμα |
Μήκος (L1) | 250 mm |
Μήκος μοχλού (L2) | 240 mm |
Μήκος λαβής (L3) | 114 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 33 mm |
Διάμετρος καστάνιας (D2) | 43,5 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 29,2 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 46,2 mm |