Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίντσας, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 30 SW

Αρ. είδους 0712131130

EAN 4024835718998

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Αρ. είδους 0712131130
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
  • Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725

  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, τροχισμένη/ματ επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή

  • POWERDRIV
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

30 mm

Μήκος (L1)

44 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

40,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

36 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

22 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες