Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τηλεσκοπικός άξονας από αλουμίνιο με αποστράγγιση νερού Σύνδεσμος 1/2 ίντσας έως 3/4 ίντσας για λάστιχο νερού

Τηλεσκοπικό αλουμινένιο κοντάρι
ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 2M ΧΟΝΤΡΗ ΒΙΔΑ

Αρ. είδους 0891587201

EAN 4056807360447

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τηλεσκοπικός άξονας από αλουμίνιο με αποστράγγιση νερού Σύνδεσμος 1/2 ίντσας έως 3/4 ίντσας για λάστιχο νερού

Αρ. είδους 0891587201

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Με δυνατότητα ευέλικτης ρύθμισης σε μήκος 1600-2780 cm

  • Κατασκευασμένη από αλουμίνιο με στιβαρό, ανθεκτικό στα χτυπήματα και εύχρηστο πλαστικό, το οποίο εξασφαλίζει βολική και λειτουργική χρήση.

  • Το κοντάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πίεση έως 6 bar
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Πλαστικό/μέταλλο

Μήκος

2 m

Μέγ. μήκος

2,0 m

Ελάχ. μήκος

1,12 m

Διάμετρος

25/21 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες