Κλειδιά με καρυδάκια 1/2 ίντσας Συλλογή 21 τεμαχίων
Συλλογή κλειδιού με καρυδάκια 1/2 ίντσας, 21 τμχ.
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2ΙΝΤΣΑΣ 21ΤΕΜ
Αρ. είδους 096513 21
EAN 4024835807227
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρακτική συλλογή 21 τεμαχίων, καρυδάκια εξαγωνικού σχήματος σε μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό που είναι ιδανικός για εφαρμογές συνεργείου και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε απευθείας αν λείπουν εργαλεία
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη
- Ανθεκτικά καρυδάκια 1/2 ίντσας με εξαγωνικό σχήμα για τα πιο δημοφιλή μεγέθη
- Οι δύο άκαμπτες προεκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Η περιστροφική πλάκα χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η ανθεκτικότητα των εργαλείων μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 21 Stck(pcs) |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 405 x 50 x 160 mm |
SKTWRNCH-1/2IN-HEX-1 3/16IN
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2ΕΞΑΓΩΝΟ 1 1/4
ΜΕΤΑΛΛΙΚ.ΚΑΣΕΤΙΝΑ 405X160X50 Ν3