Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίντσας, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 20



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725
- Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, τροχισμένη/ματ επιφάνεια
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή
- POWERDRIV
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 20 mm |
Μήκος (L1) | 36 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 28 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 25,5 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 14 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |