Πολυκαρυδάκι 1/2" ένα εργαλείο για όλες τις εφαρμογές
Πολυκαρυδάκι 1/2 ίντσας
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 12ΓΩΝΟ 1/2 SW15MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού!
Πολλαπλά προφίλ κατάλληλα για τις πέντε πιο κοινές κεφαλές βιδών
- Εξαγωνική μετρικού τύπου, τετράγωνη μετρικού τύπου, διεξαγωνική μετρικού τύπου, εξαγωνική αμερικανικού τύπου, εξωτερική TX
- Ένα σετ καλύπτει όλες τις εφαρμογές
Πολυκαρυδάκια εξαιρετικά υψηλής ποιότητας που εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής
Σχεδίαση: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη επιφάνεια
Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας
Άκρο: Διεξαγωνική, πολλαπλού προφίλ
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Κοντό
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 15 mm |
Μήκος (L1) | 36 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |