Κλειδί με καρυδάκι 1/2 ίντσ., 10 πλευρές Με ραβδώσεις
Κλειδί με καρυδάκι 1/2 ίντσ., 10 πλευρές
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΔΑΓΚΑΝ ΦΡ.1/2''20ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Μέγεθος άκρου | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 20 mm |
Μήκος (L1) | 38 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 25 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 25 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 16 mm |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένος ψευδάργυρος |