Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2" Σχήμα σφήνας

Κλειδί με καρυδ. 1/2 ίν., σχήμα σφήνας
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2"RIBE Ν.14

Αρ. είδους 071513914
EAN 4024835725200

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2" Σχήμα σφήνας

Αρ. είδους 071513914
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
  • Σχεδίαση: Κοντό

  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Σχήμα σφήνας
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για βίδες κυλινδροκεφαλής σε κινητήρες Fiat 2.0 l και άλλους κινητήρες Fiat

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Μέγεθος άκρου

RI 14

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L1)

60 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

20 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

25 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες