Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γωνιακή προέκταση 1/2 ίντσας

Γωνιακή προέκταση 1/2 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2"L53MM ZEBRA

Αρ. είδους 0712138100

EAN 4050382118974

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γωνιακή προέκταση 1/2 ίντσας

Αρ. είδους 0712138100
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
  • Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Τετράγωνη κεφαλή 1/2"

  • Γωνιακή κίνηση έως 8°
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία

Οδήγηση (S2)

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου (S1)

1/2 ίντσας

Τύπος άκρου

Εξωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L)

50 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες