Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας Για βίδες με εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου, μακρύ
Καρυδάκι υψηλής κρούσης 1/2'', εσωτ., εξαγ., μακρύ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚ ΜΑΚΡΥ ΑΛΛΕΝ 1/2IN 8ΜM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια
- Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121
- Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Φύλλα δεδομένων(X)
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου | 8 mm |
Τύπος άκρου | Εσωτερικό εξάγωνο |
Μήκος (L1) | 78 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 20 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 25 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |