Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας για βίδες με εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου, μεγάλο μήκος

Καρυδάκι υψηλ. αντοχής 1/2 ίν., εξαγ. υποδ., μακρύ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ ΑΛΛΕΝ 1/2IN 6ΜΜ

Αρ. είδους 0715137606

EAN 4058794465464

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας για βίδες με εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου, μεγάλο μήκος

Αρ. είδους 0715137606
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
  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου

6 mm

Τύπος άκρου

Εξαγωνική υποδοχή

Μήκος (L1)

78 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

8 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

25 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες