Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας Για βίδες με εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου, μακρύ

Καρυδάκι υψηλ. αντοχής 1/2 ίν., εξαγ. υποδ., μακρύ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚ ΜΑΚΡΥ ΑΛΛΕΝ 1/2IN 5ΜM

Αρ. είδους 0715137605
EAN 4058794465365

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου

5 mm

Τύπος άκρου

Εξαγωνική υποδοχή

Μήκος (L1)

78 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

8 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

25 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες