Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας για βίδες με εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου, μεγάλο μήκος

Καρυδάκι υψηλ. αντοχής 1/2 ίν., εξαγ. υποδ., μακρύ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚ ΜΑΚΡΥ ΑΛΛΕΝ 1/2IN 14ΜM

Αρ. είδους 0715137614

EAN 4058794466119

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας για βίδες με εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου, μεγάλο μήκος

Αρ. είδους 0715137614
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
  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Μέγεθος άκρου

14 mm

Τύπος άκρου

Εξαγωνική υποδοχή

Μήκος (L1)

78 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

24 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

25 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες