Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γωνιακή προέκταση 1/2 ίντσας

Γωνιακή προέκταση 1/2 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΗ 1/2

Αρ. είδους 071513 40
EAN 4011231728799

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Τετράγωνη κεφαλή 1/2"

  • Γωνιακή κίνηση έως 8°
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία

Οδήγηση (S2)

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου (S1)

1/2 ίντσας

Τύπος άκρου

Εξωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L)

75 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες