Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρδανικός σύνδεσμος 1/2 ίντσας

Καρδανικός σύνδεσμος 1/2 ίντσας
ΑΡΘΡΩΣΗ 1/2" ZEBRA

Αρ. είδους 0712138301

EAN 4024835711166

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρδανικός σύνδεσμος 1/2 ίντσας

Αρ. είδους 0712138301
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
  • Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση

  • Άκρο βιδώματος: Για τετράγωνη κεφαλή 1/2 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Δυνατότητα βιδώματος: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής 1/2 ίντσας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση (S2)

1/2 ίντσας

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

25 mm

Μέγεθος άκρου (S1)

1/2 ίντσας

Μήκος (L1)

70 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες