Κλειδί φίλτρου λαδιού 1/2 ίντσας για γενική χρήση
Κλειδί φίλτρου λαδιού, γενικής χρήσης, 1/2 ίντσας
ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1/2" UNIVERSAL
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο με λειτουργία αυτόματης συγκράτησης (ελατηριωτός μηχανισμός)
- Κατάλληλο για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιγξη
- Οι σιαγόνες με αριστερή οδόντωση εξασφαλίζουν βέλτιστη εξαναγκασμένη ακινητοποίηση
- Βέλτιστη συγκράτηση πάνω στο φίλτρο χάρη στα ειδικά σκληρυμένα δόντια αδράγματος
- Διπλός μηχανισμός κίνησης 1/2 ίντσας, τετράγωνη εσωτερική κεφαλή, εξαγωνικό σχήμα εξωτερικά, μέγεθος 21 ή 22 mm
- Εξαιρετική αντοχή, σφυρήλατη σχεδίαση
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. πλάτος σύσφιγξης | 145 mm |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας, 24 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1770,000 g |
Ύψος | 102 mm |