Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, μακρύ

Καρυδάκι υψηλής κρούσης 1/2'', μετρ., εξαγ., μακρύ
ΚΡΟΥΣΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΕΞΑΓ. ΜΑΚΡΥ SW8

Αρ. είδους 071413 125

EAN 4058794462272

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, μακρύ

Αρ. είδους 071413 125
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
  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά αεροπνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: Τετράγωνο καρέ σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

8 mm

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Μήκος (L1)

78 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

15 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

25 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

12 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες