Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρυδάκι για μπουζί 1/2 ίντσας

Καρυδάκι για μπουζί 1/2 ίντσας
ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 SW21

Αρ. είδους 071551 49

EAN 4038898114185

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρυδάκι για μπουζί 1/2 ίντσας

Αρ. είδους 071551 49
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
  • Στερέωση: Με μόνιμο μαγνήτη

  • Σχεδίαση: με επιχρωμίωση, ματ

  • Άκρο κίνησης: 1/2 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο κίνησης: Εξαγωνικό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

20,8 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών σε ίντσες

13/16 ίντσας

Μήκος (L1)

80 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

27 mm

Εξωτερική οδήγηση

WS1/2

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

26 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

9 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

147,500 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες