Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ

Καρυδ. 1/2'', μετρ., εξαγωνικό, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΕΞΑΓΩΝΟ SW20

Αρ. είδους 0712132320
EAN 4038898850182

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή

  • POWERDRIV®
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

20 mm

Μήκος (L1)

77 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

27,8 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

27,8 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

35,5 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες