Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ
Καρυδ. 1/2'', μετρ., εξαγωνικό, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΕΞΑΓΩΝΟ SW19
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ
- Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή
- POWERDRIV®
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 19 mm |
Μήκος (L1) | 77 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 26,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 26,5 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 30 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |