Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ

Καρυδ. 1/2'', μετρ., εξαγωνικό, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" ΜΑΚΡΥ ΕΞΑΓΩΝΟ SW11

Αρ. είδους 0712132311

EAN 4038898850151

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, μακρύ

Αρ. είδους 0712132311
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
  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή

  • POWERDRIV®
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

11 mm

Μήκος (L1)

77 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

16,6 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

21,8 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

25 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες