Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας για βίδες με εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου, μεγάλο μήκος
Καρυδάκι υψηλ. αντοχής 1/2 ίν., εξαγ. υποδ., μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΥΡ. ΕΞΑΓΟΝ 1/2ΙΝ SW10 L-12MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια
- Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121
- Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Μέγεθος άκρου | 12 mm |
Τύπος άκρου | Εξαγωνική υποδοχή |
Μήκος (L1) | 78 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 24 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 25 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |