Ένθετο καρυδάκι 1/2" Σχήμα σφήνας
Κλειδί με καρυδ. 1/2 ίν., σχήμα σφήνας
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 RIBE Ν.6


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχεδίαση: Κοντό
- Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη επιφάνεια
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Σχήμα σφήνας
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
Για βίδες κυλινδροκεφαλής σε κινητήρες Fiat 2.0 l και άλλους κινητήρες Fiat
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Μέγεθος άκρου | RI 6 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μήκος (L1) | 60 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 20 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 22,5 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |