Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προέκταση 1/2 ίντσας

Προέκταση 1/2 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2 L75ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 0712138103

EAN 4024835709286

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προέκταση 1/2 ίντσας

Αρ. είδους 0712138103
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
  • Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Τετράγωνη κεφαλή 1/2 ίντσας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση (S2)

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου (S1)

1/2 ίντσας

Τύπος άκρου

Εξωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L)

75 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

24 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες