Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό
Καρυδάκι υψηλής κρούσης 1/2'', μετρ., εξαγ. κοντό
ΚΑΡΥΔ 1/2 ΓΙΑ ΑΕΡ/ΔΟ L38MM-SW21MM
Αρ. είδους 071413 091
EAN 4011231710442
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά αεροπνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια
- Πρότυπο: Τετράγωνο καρέ σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3121
- Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 21 mm |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό εξάγωνο |
Μήκος (L1) | 38 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 30 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 30 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 10 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |