Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Καρυδάκι υψηλής κρούσης 1/2'', μετρ., εξαγ. κοντό
ΚΑΡΥΔ 1/2 ΓΙΑ ΑΕΡ/ΔΟ L38MM-SW15MM

Αρ. είδους 071413 07
EAN 4011231710398

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Αρ. είδους 071413 07
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
  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά αεροπνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: Τετράγωνο καρέ σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

15 mm

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Μήκος (L1)

38 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

23 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

30 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

8 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες