Καρυδάκι με σπιράλ 1/2 ίντσας
Καρυδάκι με σπιράλ 1/2 ίντσας
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΟΛ.ΣΠΑΣΜ.ΣΠΕΙΡ.1/2''-L38-SW17
Αρ. είδους 0714131317
EAN 4052703273102
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προφίλ κωνικής σπείρας κατασκευασμένο με ακρίβεια
Κεφαλή οδήγησης 1/2 ίντσας, μέγεθος 16-21 mm
Όλα τα καρυδάκια διαθέτουν επίσης υποδοχή επίπεδου κλειδιού για εξωτερικό εργαλείο βιδώματος
Παραδίδεται σε μεταλλικό κουτί με ένθετο από αφρώδες υλικό συγκράτησης υψηλής ποιότητας
Κατάλληλος για κρουστικά κατσαβίδια
Αποσπά απογυμνωμένες βίδες ή παξιμάδια με ευκολία
Χάρη στο σχήμα κωνικού σπιράλ
Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου
Χάρη στη γρήγορη χαλάρωση αντί για θέρμανση ή εξαγωγή με διάτρηση
Ιδανική λύση για ντίζες ή μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα.
Χάρη στην εξωτερική ρύθμιση ροπής
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εργασίες επισκευής και αποσυναρμολόγησης σε όλα τα συνεργεία αυτοκινήτων/επαγγελματικών οχημάτων, σιδηρουργεία, μεταλλικές κατασκευές κ.λπ.
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Διάμετρος | 17 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 21 mm |
Μήκος | 38 mm |