Λαβή σχήματος Τ 1/2 ίντσας
Λαβή σχήματος Τ 1/2 ίντσας
ΜΑΝΕΛΑ ΚΑΘΕΤΗ 1/2 L295MM ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
- Σχεδίαση: Επιχρωμιωμένη
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Υλικό | Χάλυβας |
Μήκος (L1) | 295 mm |
Ύψος κοπής (B1) | 25 mm |
Πλάτος κεφαλής (A) | 25 mm |
Διάμετρος λαβής (D) | 13 mm |