Προέκταση 1/2 ίντσας
Προέκταση 1/2 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2 L125ΜΜ ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Τετράγωνη κεφαλή 1/2 ίντσας
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση (S2) | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου (S1) | 1/2 ίντσας |
Τύπος άκρου | Εξωτερικό τετράγωνο |
Μήκος (L) | 125 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 24 mm |