Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2'', εξαιρετικά μακρύ
Καρυδ. υψ. κρούσ. 1/2'', εξαγ. μακρ. θηλ. χείλ. Al
ΚΑΡΥΔ.1/2 EXTRA ΜΑΚΡΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧ SW17
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανικό μήκος εργασίας
Εγγυάται ασφαλή απόσταση από τη ζάντα.
Προστατεύει από ζημιές
Το πλαστικό χιτώνιο με δυνατότητα περιστροφής προστατεύει την επικάλυψη της ζάντας αλουμινίου.
Εύκολη αναγνώριση
Το σύστημα χρωματικής καθοδήγησης σε αυτά τα καρυδάκια καθώς και η σήμανση μεγέθους τους διευκολύνουν την αναγνώριση του κατάλληλου πλάτους για ελαχιστοποίηση της σπατάλης χρόνου.
Φύλλα δεδομένων(X)
Συμβατό με τα ακόλουθα, μεταξύ άλλων: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 17 mm |
Τύπος άκρου | Εξωτερικό εξάγωνο |
Μήκος (L1) | 130 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 30 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 35 mm |
Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2) | 25,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d3) | 28,5 mm |
Σχεδίαση | Οπή για πείρο συγκράτησης και υποδοχή για δακτύλιο στεγανοποίησης, Επιπλέον μήκος, Μετρικό |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |