Καστάνια με μοχλό 1/2 ίντσας, με προστασία από τη σκόνη
Καστάνια με μοχλό 1/2 ίν., προστασία από τη σκόνη
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2 DUSTPROOF 253MM ZEBRA
Αρ. είδους 071201203
EAN 4053479475080
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: 12,5 – 1/2 ίντσας
- Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
- Μοχλός αναστροφής για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Σώμα καστάνιας με συμπιεσμένο κέντρο για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Μήκος (L1) | 253 mm |
Μήκος 2 (L2) | 240 mm |
Μήκος 3 (L3) | 115 mm |
Πλάτος (B1) | 19 mm |
Πλάτος 2 (B2) | 36 mm |
Διάμετρος (D1) | 26 mm |
Διάμετρος 2 (D2) | 38 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Σχεδίαση | Με 72 δόντια - Γωνία περιστροφής 5 μοιρών |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 5X |