Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας, μετρικού τύπου
Καρυδ. 1/2'', μετρ., εξαγωνική υποδοχή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" ALLEN SW8 L140MM ZEBRA
ZEBRA


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ
- Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για εξαγωνική υποδοχή
- DIN 7422
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 8 mm |
Μήκος (L1) | 140 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 100 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 22.5 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |