Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας, μετρικού τύπου

Καρυδ. 1/2'', μετρ., εξαγωνική υποδοχή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" ALLEN SW14 L60MM ZEBRA

Αρ. είδους 071513714

EAN 4024835419345

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας, μετρικού τύπου

Αρ. είδους 071513714
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
  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική υποδοχή

  • DIN 7422
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

14 mm

Μήκος (L1)

60 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

20 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

25 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες