Ένθετο καρυδάκι 1/2", ίντσα κοντό
Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίν., εξαγ. υποδοχή, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" ALLEN 3/8" ZEBRA


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για εξαγωνική υποδοχή
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 3/8 ίντσας |
Μήκος (L1) | 60 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 20 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 22,5 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |