Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2", ίντσα κοντό

Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίν., εξαγ. υποδοχή, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" ALLEN 3/16" ZEBRA

Αρ. είδους 071513750

EAN 4024835533089

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2", ίντσα κοντό

Αρ. είδους 071513750
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
  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική υποδοχή
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

3/16 ίντσας

Μήκος (L1)

60 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

20 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

22,5 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες