Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας με καστάνια με οπή

Ροπόκλειδο, καστάνια διέλευσης 1/2 ίντσας
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔ.ΑΝΤΙΣΤΡ.ΚΑΣΤΑΝ.1/2" 60-300NM

Αρ. είδους 0714720300

EAN 4062856259380

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας με καστάνια με οπή

Αρ. είδους 0714720300
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
Ροπόκλειδο για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιγξη με τετράγωνη διαμπερή κεφαλή 1/2 ίντσας με καστάνια

Εργασία με απόλυτη ακρίβεια


  • Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο

  • Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη

  • Ευανάγνωστη, μεγάλη διπλή κλίμακα σε Nm και lbf-ft

  • Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής

  • Κουμπί κλειδώματος για κλείδωμα και ξεκλείδωμα των ρυθμισμένων τιμών

  • Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-1 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών


Ευκολία χρήσης


  • Σχεδίαση μικρών διαστάσεων με ύψος της κεφαλής με καστάνια μόλις 24 mm, ιδανικό προϊόν και για εργασίες σε περιορισμένους χώρους

  • Δεν χρειάζεται χαλάρωση μετά από τη χρήση, οπότε δεν χρειάζεται επαναφορά στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας

  • Εργονομική, αντιολισθητική λαβή 2 συστατικών για άνετη εργασία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Ευκολία χρήσης χάρη στη διαμπερή τετράγωνη υποδοχή για γρήγορη αλλαγή στα καρυδάκια

  • Προϊόν κατάλληλο για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιγξη, για επακριβές βίδωμα δεξιόστροφων και αριστερόστροφων σπειρωμάτων

  • Στιβαρή συσκευασία προϊόντος, ανθεκτική στη φθορά, στην υγρασία και στα λάδια με κατασκευή κατά 100% από PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα)
Ανακοίνωση
  • Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς

  • Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται

  • Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Οδηγίες
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μεγάλο εύρος πιθανών εφαρμογών για ελεγχόμενη, επακριβή σύσφιγξη παξιμαδιών και μπουζονιών με συγκεκριμένη ροπή.

Μέγεθος άκρου

1/2 ίντσας

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής

60-300 Nm

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής (ίντσες)

45-220 lbf.ft

Αριθμός στροφών από ελάχ. έως μέγ. τιμή ροπής

16

Σχεδίαση

Με 60 δόντια - Γωνία περιστροφής 6 μοιρών

Τιμή κλίμακας, κύρια κλίμακα ροπής

5 Nm

Ακρίβεια μέτρησης ροπής

+/- 3 %

Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη

Ναι

Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη

Ναι

ISO

6789-1

Μήκος (L1)

571 mm

Μήκος μοχλού (L2)

475 mm

Μήκος λαβής (L3)

167 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1)

24 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2)

39 mm

Διάμετρος λαβής (D1)

37 mm

Πλάτος κεφαλής καστάνιας (D2)

50 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες