Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας
Ροπόκλειδο με τετράγωνο καρέ διέλευσης με πίεση
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/2 (60-300NM)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ακρίβεια ± 3% ως προς την καθορισμένη τιμή, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 6789:2003
- Απλή και ακριβής ρύθμιση με γύρισμα της λαβής
- Τετράγωνο καρέ με δυνατότητα εναλλαγής ή διέλευσης
- Βαθμονόμηση σε Nm καθώς και σε λίβρες δύναμης ανά τετραγωνικό πόδι
- Η ακουστική και απτική ενεργοποίηση ροπής εμποδίζει την υπερβολική σύσφιγξη των μπουλονιών
- Αντιολισθητική λαβή 2 στοιχείων
- Με πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Τα ροπόκλειδα είναι εργαλεία ακριβείας που πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης και να ρυθμίζονται, αν χρειάζεται. Συνιστούμε την εκτέλεση ετήσιας βαθμονόμησης από το κεντρικό σέρβις μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μετά από τη χρήση, χαλαρώστε το ελατήριο και ρυθμίστε στην πιο χαμηλή τιμή.
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής | 60-300 Nm |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής (ίντσες) | 45-220 lbf.ft |
Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Τιμή κλίμακας ροπής | 5 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Μήκος (L1) | 570 mm |
Μήκος μοχλού (L2) | 550 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 22 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 45 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 37 mm |