Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας, έκδοση περιορισμένου αριθμού τεμαχίων
Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας, έκδοση RW
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" (40-200NM) RW EDITION
Αρ. είδους 07142021
EAN 4062856609161
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με ημισφαιρική κεφαλή, αναστρέψιμο τετράγωνο καρέ
- Ευανάγνωστη διπλή κλίμακα σε Nm και lbf.ft, με λειτουργία μεγέθυνσης
- Πρόσθετη μικρομετρική κλίμακα, με υποδιαίρεση κλίμακας 1,0 Nm για ρύθμιση της ροπής με ακρίβεια
- Για ελεγχόμενη αριστερόστροφη και δεξιόστροφη σύσφιγξη
- Χειρόβιδα ρύθμισης με ορατό σύμβολο κλειδώματος
- Η επιτρεπόμενη απόκλιση είναι +/-3%, οπότε η ακρίβεια είναι μεγαλύτερη από το +/-4% που απαιτείται από το πρότυπο
- Η ημισφαιρική κεφαλή εμποδίζει την ακούσια εξαγωγή ολόκληρου του τετράγωνου άκρου, όταν γίνεται αλλαγή στα ένθετα καρυδάκια
- Για αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής, πρέπει να αφαιρεθεί η ημισφαιρική κεφαλή και να τοποθετηθεί το τετράγωνο άκρο από την άλλη πλευρά
Κατάταξη σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 6789:2017, Τύπος II, με πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής | 40-200 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Μήκος (L1) | 485 mm |