Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προσαρμογέας διαμπερούς καστάνιας Για κλειδί με καρυδάκι 1/2 ίντσας

Προσαρμ. για διαμπερές κλειδί με καρυδ. 1/2 ίντσας
ΑΝΤΑΠ 1/2"ΓΙΑ ΔΙΑΜΠ.ΚΑΡΥΔ.39MM

Αρ. είδους 071313503
EAN 4050641916501

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τυπικά κλειδιά με καρυδάκι

Με επιχρωμίωση, με στίλβωση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για αντιστρέψιμη διαμπερή καστάνια με βάση 19 mm

Μέγεθος άκρου

1/2 ίντσας

Μήκος

39 mm

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αναστρέψιμη διαμπερής καστάνια

ΔΙΑΜΠΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΙΠΛ.ΦΟΡΑΣ L250MM

Λαβή 2 συστατικών με εύκαμπτη ένωση, δυνατότητα περιστροφής κατά 180° με μάνταλο, επιχρωμιωμένο σώμα με διαμπερή οπή
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες