Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2" Ίντσας, μικρού μήκους

Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίντσας, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2"ΕΞΑΓΩΝΟ 3/8

Αρ. είδους 0712131201

EAN 4024835711982

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2" Ίντσας, μικρού μήκους

Αρ. είδους 0712131201
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
  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη/ματ επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή

  • POWERDRIV®
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

3/8 ίντσας

Μήκος (L1)

38 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

16,1 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

21,9 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

12 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες