Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος 1/2"

Σύνδεσμος 1/2 ίντσας
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/2 ΣΕ 3/8 ZEBRA

Αρ. είδους 0712138401

EAN 4024835711302

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύνδεσμος 1/2"

Αρ. είδους 0712138401
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
  • Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2"

  • Άκρο: Τετράγωνη κεφαλή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προσαρμογέας για ένθετα καρυδάκια

Μέγεθος άκρου (S1)

3/8 ίντσας

Οδήγηση (S2)

1/2 ίντσας

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

23 mm

Μήκος (L1)

38 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες