Αρθρωτή καστάνια 1/2 ίντσας
Αρθρωτή καστάνια 1/2 ίντσας
ΣΠΑΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2 ΚΟΝΤΗ 264ΜΜ
Αρ. είδους 071513 90
EAN 4024835141741
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
- Κεφαλή: 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5°
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Μήκος (L1) | 264 mm |
Μήκος λαβής (L3) | 105 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 24 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 39 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 29 mm |
Διάμετρος καστάνιας (D2) | 35 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!