Καστάνια 1/2 ίντσας με πλατό εναλλαγής
Καστάνια 1/2 ίντσας με πλατό αναστροφής
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2 250MM ZEBRA
Αρ. είδους 07120120
EAN 4048539308767
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μικρών διαστάσεων, στενή κεφαλή
- Εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
- Τετράγωνη με λοξοτομή, ευκολότερη αφαίρεση για τα ένθετα καρυδάκια
- Σώμα καστάνιας με κλίση για μεγαλύτερη ελευθερία των χεριών
- Λεπτός οδοντωτός περιστροφικός τροχός με 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5°
- Επιχρωμιωμένη λαβή 2 στοιχείων
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
Υλικό | Χάλυβας |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Αριθμός δοντιών | 72 Stck(pcs) |
Μήκος (L1) | 250 mm |
Μήκος μοχλού (L2) | 240 mm |
Μήκος λαβής (L3) | 112 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 26 mm |
Διάμετρος καστάνιας (D2) | 37 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 26 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 43 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!