Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2 ίντσας με μοχλό αναστροφής
Καστάνια 1/2 ίντσας με αναστρεφόμενο μοχλό
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛ. 1/2'' 250ΜΜ ZEBRA
Αρ. είδους 071201201
EAN 4050382117519
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτική καστάνια με εύχρηστο μηχανισμό εξαγωγής
- Γρήγορη, εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
- Μάνταλο ασφαλείας με άμεση εξαγωγή
- Προστατευμένος μοχλός αναστροφής σε χαμηλότερη θέση και σώμα καστάνιας με συμπιεσμένο κέντρο για μεγαλύτερη ελευθερία των χεριών
- Χοντρή οδόντωση με 48 δόντια, γωνία περιστροφής 7,5°
- Μήκος 250 mm
- Επιχρωμιωμένη λαβή 2 στοιχείων
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Μήκος (L1) | 250 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Σχεδίαση | Με 48 δόντια |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!