Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας με καστάνια με οπή
Ροπόκλειδο, καστάνια διέλευσης 1/2 ίντσας
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔ.ΑΝΤΙΣΤΡ.ΚΑΣΤΑΝ.1/2" 20-100NM
Αρ. είδους 0714720101
EAN 4062856259359
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργασία με απόλυτη ακρίβεια
- Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο
- Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη
- Ευανάγνωστη, μεγάλη διπλή κλίμακα σε Nm και lbf-ft
- Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Κουμπί κλειδώματος για κλείδωμα και ξεκλείδωμα των ρυθμισμένων τιμών
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-1 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών
Ευκολία χρήσης
- Σχεδίαση μικρών διαστάσεων με ύψος της κεφαλής με καστάνια μόλις 24 mm, ιδανικό προϊόν και για εργασίες σε περιορισμένους χώρους
- Δεν χρειάζεται χαλάρωση μετά από τη χρήση, οπότε δεν χρειάζεται επαναφορά στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας
- Εργονομική, αντιολισθητική λαβή 2 συστατικών για άνετη εργασία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Ευκολία χρήσης χάρη στη διαμπερή τετράγωνη υποδοχή για γρήγορη αλλαγή στα καρυδάκια
- Προϊόν κατάλληλο για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιγξη, για επακριβές βίδωμα δεξιόστροφων και αριστερόστροφων σπειρωμάτων
- Στιβαρή συσκευασία προϊόντος, ανθεκτική στη φθορά, στην υγρασία και στα λάδια με κατασκευή κατά 100% από PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα)
- Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς
- Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται
- Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Φύλλα δεδομένων(X)
Μεγάλο εύρος πιθανών εφαρμογών για ελεγχόμενη, επακριβή σύσφιγξη παξιμαδιών και μπουζονιών με συγκεκριμένη ροπή.
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής | 20-100 Nm |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής (ίντσες) | 15-73 lbf.ft |
Αριθμός στροφών από ελάχ. έως μέγ. τιμή ροπής | 17 |
Σχεδίαση | Με 72 δόντια - Γωνία περιστροφής 5 μοιρών |
Τιμή κλίμακας, κύρια κλίμακα ροπής | 1 Nm |
Ακρίβεια μέτρησης ροπής | +/- 3 % |
Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
ISO | 6789-1 |
Μήκος (L1) | 388 mm |
Μήκος μοχλού (L2) | 295 mm |
Μήκος λαβής (L3) | 167 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 24 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 39 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 37 mm |
Πλάτος κεφαλής καστάνιας (D2) | 45 mm |