Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας
Ροπόκλειδο, καστάνια, λεπτή κεφαλή
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/2 20-100NM
Αρ. είδους 071471 22
EAN 4011231722988
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ακρίβεια ± 3% ως προς την καθορισμένη τιμή, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 6789:2003
- Απλή και ακριβής ρύθμιση με γύρισμα της λαβής
- Τετράγωνο καρέ με δυνατότητα εναλλαγής ή διέλευσης
- Βαθμονόμηση σε Nm καθώς και σε λίβρες δύναμης ανά τετραγωνικό πόδι
- Η ακουστική και απτική ενεργοποίηση ροπής εμποδίζει την υπερβολική σύσφιγξη των μπουλονιών
- Αντιολισθητική λαβή 2 στοιχείων
- Με πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Τα ροπόκλειδα είναι εργαλεία ακριβείας που πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης και να ρυθμίζονται, αν χρειάζεται. Συνιστούμε την εκτέλεση ετήσιας βαθμονόμησης από το κεντρικό σέρβις μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μετά από τη χρήση, χαλαρώστε το ελατήριο και ρυθμίστε στην πιο χαμηλή τιμή.
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής | 20-100 Nm |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής (ίντσες) | 15-80 lbf.ft |
Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Τιμή κλίμακας ροπής | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Μήκος (L1) | 350 mm |
Μήκος μοχλού (L2) | 330 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 22 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 37 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 37 mm |